あじろ長角二段弁当

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14777194 品番 52080
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

電子レンジ、食洗機対応弁当箱。あじろの伝統ある風合いが美しい和シックなシリーズ。

容量(L)0.35×2 付属品シール蓋、中仕切り、バンド 材質SP、A 質量(g)355 タイプM溜 段数2段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×9.5×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする