HAKOYA
HAKOYAの イベント・ノベルティ・行楽用品
HAKOYAの アウトドア・行楽用品
HAKOYAの クッキング&テーブルウェア
あじろ長角二段弁当
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
0.5×2
注文コード
14777203
品番
52081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電子レンジ、食洗機対応弁当箱。あじろの伝統ある風合いが美しい和シックなシリーズ。
容量(L)
0.5×2
付属品
シール蓋、中仕切り、バンド
材質
SP、A
質量(g)
390
タイプ
L溜
段数
2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.2×9.7×9.5