※通常サイズの写真となります
フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
キャップ (SPサイズ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14778104
品番
300Φ
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
継手類の管の閉口部に使用します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
キャップ 継手用
モノタロウ
¥
1,498
¥
1,648
税込
呼び径(Φmm)
300
材質
亜鉛
寸法l(mm)
60
厚さt(mm)
0.6
内径D(Φmm)
300
注意
※仕上がりサイズがスパイラルダクトと同径の為、継手類の外側に被さるサイズとなります。