フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
アミ付キャップ(防虫アミ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14778296
品番
100Φ
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
キャップ 直管用 防虫網付
モノタロウ
¥
1,798
¥
1,978
税込
呼び径(Φmm)
100
外径D(Φmm)
98
寸法l(mm)
60
厚さt(mm)
0.6
メッシュ
16
網有効径d(Φmm)
74