フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
アミ付キャップ(防虫アミ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14778314
品番
150Φ
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
キャップ 直管用 防虫網付
モノタロウ
¥
2,498
¥
2,748
税込
呼び径(Φmm)
150
外径D(Φmm)
148
寸法l(mm)
60
厚さt(mm)
0.6
メッシュ
16
網有効径d(Φmm)
125