200Φ アミ付キャップ(防虫アミ) フカガワ 14778339 200Φ アミ付キャップ(防虫アミ) フカガワ 14778339

アミ付キャップ(防虫アミ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14778339 品番 200Φ
参考基準価格(税別)¥6,660 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径(Φmm)200 外径D(Φmm)198 寸法l(mm)60 厚さt(mm)0.6 メッシュ16 網有効径d(Φmm)177

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする