250Φ アミ付キャップ(防虫アミ) フカガワ 14778357 250Φ アミ付キャップ(防虫アミ) フカガワ 14778357

アミ付キャップ(防虫アミ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14778357 品番 250Φ
参考基準価格(税別)¥8,560 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。

呼び径(Φmm)250 外径D(Φmm)248 寸法l(mm)60 厚さt(mm)0.6 メッシュ16 網有効径d(Φmm)228

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする