フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
アミ付キャップ(防虫アミ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14778375
品番
300Φ
参考基準価格(税別)
¥10,650
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。
呼び径(Φmm)
300
外径D(Φmm)
298
寸法l(mm)
60
厚さt(mm)
0.6
メッシュ
16
網有効径d(Φmm)
279