200Φ とって付キャップ フカガワ 14778515 200Φ とって付キャップ フカガワ 14778515

とって付キャップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14778515 品番 200Φ
参考基準価格(税別)¥3,390 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。
スパイラルダクト等の、管の閉口部に使用します。

外径D(Φmm)198 寸法a(mm)25 寸法b(mm)25 寸法c(mm)70 寸法l(mm)60 厚さt(mm)0.6 寸法w(mm)25 呼び径(Φmm)200 材質亜鉛鋼板

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14778479
2022-10-11
用途:
薪ストーブの煙突の蓋に使用しました
Seed工業 様 (製造業)

蓋を上向きにして使用しましたが感じ的にはそんなにぐらぐらしなくてフィットしてます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする