フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
丸プレス板フランジ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14778655
品番
75Φ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
128
寸法PCD(mm)
Φ103
内径d(Φmm)
78
厚さt(mm)
3.2
呼び径(Φmm)
75
形状
フランジ
穴径(Φmm)
10
穴数
4