フカガワ
フカガワの フレキシブルホース・ダクトホース
フカガワの ダクトホース・ダクト管用継手
丸プレス板フランジ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14778664
品番
100Φ
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
153
寸法PCD(mm)
Φ131
内径d(Φmm)
103
厚さt(mm)
3.2
呼び径(Φmm)
100
形状
フランジ
穴径(Φmm)
10
穴数
6