曜日別特売
200Φ 丸プレス板フランジ フカガワ 14778707

 

200Φ 丸プレス板フランジ フカガワ 14778707
200Φ 丸プレス板フランジ フカガワ 14778707

丸プレス板フランジ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(Φmm)200
内容量1枚注文コード14778707品番200Φ
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
外径D(Φmm)253寸法PCD(mm)Φ233内径d(Φmm)203厚さt(mm)3.2呼び径(Φmm)200形状フランジ穴径(Φmm)10穴数8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14778689
2021-01-08
用途: エア配管接続作業用

品物は加工によるカエリも無く安全で。綺麗なメッキされており良いものでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする