TT508N-WH デジタル温度計 タニタ 14779504 TT508N-WH デジタル温度計 タニタ 14779504 TT508N-WH デジタル温度計 タニタ 14779504 TT508N-WH デジタル温度計 タニタ 14779504

デジタル温度計

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード14779504 品番TT508N-WH
参考基準価格(税別)¥3,280 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き
実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能

付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質耐熱ABS、PET、ステンレス ホワイト 材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス 質量(g)約38(電池含む) 電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 測定範囲(℃)-50〜250 精度±1℃(0〜100℃) ±2℃(左記以外) 1目盛(℃)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37 温度測定範囲(℃)-50〜250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37 最小目盛0.1℃ 最小目盛(℃)0.1 表示範囲(℃)-50〜250 保証期間1年
注意
※高温(100℃)以上での測定は1分以上は禁止。
※強い静電気や電磁波(IH調理器や電子レンジなど)に近付けないでください。※海外への転売は行わないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14779504
2023-03-07
用途:
揚げ物の中心温度を測る
飲食業

使いやすく、温度も見やすく、清潔感があり素晴らしい、流石御社の製品

対象商品:
14779504
2022-07-12
用途:
夏場の魚釣りで、釣れた魚の水温管理
菅原表具店 様 (製造業)

これまでセンサーと本体とがコード繋がってる防水の水温計を使ってたんですが、コードに何か当たったりしてコードが潰れたら、すぐ壊れたけど、この商品ならそんな事も気にしなくていいから、長持ちしそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
14779504
2022-07-12
用途:
チーズの製造の際に使用している。
河口湖チーズ工房 様 (製造業)

他社の同じ内容の温度計を使用していたが、壊れやすいので、この温度計に変えてみたら、
比較的、安価で、壊れにくく、良いと思います。

対象商品:
14779504
2021-08-28
用途:
プールの水温管理
株式会社丸千 様 (卸売・小売業)

10秒程度でプール水温を素早く検知してくれるので
使いが手が良く、無駄な時間を省くことができる。

対象商品:
14779504
2021-07-16
用途:
オリーブオイル搾油時の温度管理
農・林・水産業

オリーブ搾油時の温度は27度位まででありデジタル温度計は見やすくて使いやすい良い商品です。

対象商品:
14779504
2020-06-15
用途:
自動車用エアコンの動作確認に
デントリペア 松田 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まではガラス管の温度計を使っていましたが温度変化のレスポンスの悪さと
目盛りを読み取るめんどくささが嫌になりこの商品を購入致しました。

対象商品:
14779504
2020-03-03
用途:
調理用に

熱電対の感度と表示周期は良好です。
鞘(ホルダーケース)は抜けやすいので注意が必要です。
取説どおりに「ホルダーケースを使った温度のはかり方」するのは危険だと思います。感温部が容器の淵に当たった際にスルっと抜けて脱落しそうな感じです。
頭でっかちなので重量バランスが悪いので必ず手でしっかりと持った状態で測定しないと不安です。

2人が参考にしています
対象商品:
14779504
2019-09-09
用途:
浴槽の温度管理に

毎日浴槽・ジカ栓の温度管理に使用、デジタルなので読み違いもないし、ホールド機能もあり便利。ひとつ減らしたのは使い始めたばかりだから

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする