YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の AV家電
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の エアコンリモコン
エアコンリモコン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14780064
品番
RC16W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
電池入れ替え時のメモリー機能・表示が見やすいバックライト機能付き
暗闇でも場所が分かる蓄光ボタン仕様
材質
ABS
質量(g)
92
使用電池
単4形乾電池×2本(別売り)
電池寿命
12ヶ月
アズワン品番
65-0529-28
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作距離(m)
7
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×155×23