曜日別特売
NASMN21WH 人感明暗センサー LEDスリムナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780116

 

NASMN21WH 人感明暗センサー LEDスリムナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780116
NASMN21WH 人感明暗センサー LEDスリムナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780116
NASMN21WH 人感明暗センサー LEDスリムナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780116
NASMN21WH 人感明暗センサー LEDスリムナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780116

人感明暗センサー LEDスリムナイトライト

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード14780116品番NASMN21WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。
壁から出っ張らない薄型ボディで廊下などにオススメです。

消費電力(W)0.3材質ABS質量(g)33周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000光源白色LED(交換不可)センサー感知方式人感明暗センサー設置方式プラグ式アズワン品番65-0528-48RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯点灯方法人感明暗センサー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×46×20電球の種類LED

商品説明動画

人感明暗センサー LEDスリムナイトライト NASMN21WH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14780116
2022-02-16
用途: 廊下
電気・ガス・熱供給・水道業

夜間の老化照明に使用、季節の照明のスイッチでの点滅より反応が早く、夜間の移動に安全です。

1が参考にしています
2021-12-02
用途: 廊下に
建設業・工事業

思った以上にスリムで小さく邪魔にならない、コンセントを塞いでしまわないので良い
消灯から点灯の物を探していたのでたいへん満足です。

対象商品 : 14780116
2020-10-27
用途: 暗室からの退去時に足元照明として

小型の割に明るく、人がいなくなれば20秒ほどでさっさと消灯するのも良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 14780116
2020-06-27
用途: 玄関の足元
運輸・通信業

予想よりかなりセンサー反応範囲が広かった。トイレ行く度に点灯します。加えてホワイト光のため眩しい位に感じました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする