CLX60X02BK E26電球なしクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780134 CLX60X02BK E26電球なしクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780134 CLX60X02BK E26電球なしクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780134

E26電球なしクリップライト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14780134 品番 CLX60X02BK
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。口金E26 60Wまでの電球を別途お買い求めください

消費電力(W)60 コード長さ(m)約1.5 幅(mm)くわえ幅/平行時約30 材質ABS・アルミ ブラック 質量(g)約320 スイッチ中間スイッチ 口金E26 本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム:約50 灯数1灯 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105 アズワン品番65-0525-31 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電球は付属しておりません。
※屋外での使用はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-13
用途:
製造作業時に手元を照らす

クリップ部分が樹脂の為、もろくて割れてしまう

他の部分が壊れていないのにクリップが壊れるせいで使用が難しくなる。

2人が参考にしています
対象商品:
14780134
2018-07-27
用途:
プレス作業の手元照明
境製作所 様 (製造業)

ホームセンターに置いてある物よりやや高めですが、その分しっかりした作りと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする