曜日別特売
CFX60X02BK E26電球なしフレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780159

 

CFX60X02BK E26電球なしフレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780159
CFX60X02BK E26電球なしフレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780159
CFX60X02BK E26電球なしフレキシブルクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780159

E26電球なしフレキシブルクリップライト

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード14780159品番CFX60X02BK
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

アーム部分は自由に曲げることができます。
LED電球もご使用いただけます。

消費電力(W)60コード長さ(m)1.5m材質ABS・アルミ幅(mm)くわえ幅/平均時:約30ブラック質量(g)約410スイッチ中間スイッチ口金E26本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム長:約300アズワン品番65-0525-14RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105
注意
※電球は別売りになります。別途お買い求め下さい。(口金E26 60Wまで)
※屋外では使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14780143
2023-04-21
用途: 木材研磨
製造業

木材を研磨する際に手元を照らすために使用していますが快適です。

対象商品 : 14780143
2021-04-13
用途: 机に設置
製造業

シンプルでどんな場所にも合います。
スイッチがあり、ONE/OFF出来て良いです。
電球は別途必要ですが、好みの明るさを選べるので良いと思います。

対象商品 : 14780159
2022-10-12
用途: 工場作業
向高工業株式会社

グリップが弱い、首が脆弱。
ほぼ動かさない読書用かと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする