YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の LED電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 一般電球タイプLED電球
LED電球 E26 一般電球 広配光
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
光源色
昼白色、バリエーション:電球色
明るさ(W)
40相当
注文コード
14780229
品番
LDA5NG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
光源色・明るさ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
省エネ、長寿命のLED電球
口金
E26
仕様
調光非対応
材質
ポリカーボネート、アルミニウム
全長(mm)
108
質量(g)
47
明るさ(W)
40相当
外径(Φmm)
60
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
光源
LED
光源色
昼白色、バリエーション:電球色
アズワン品番
65-0437-97
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED電球