YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 照明器具
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 天井用配線器具・電球ソケット
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球ソケット・レセプタクル
ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14780378
品番
ICLS1BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
LEDランプ・電球型蛍光灯白熱球等お部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組合わせて使用することができます。
口金
E26
消費電力(W)
100
付属品
ペンダントコードアジャスター
材質
ABS樹脂
質量(g)
約175
周波数(Hz)
50/60
スイッチ
プルスイッチ
コード長さ(m)
約0.9
コード長さ(cm)
約40
アズワン品番
65-0526-66
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1灯
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×75×35