ICLS3BK ソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780396 ICLS3BK ソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780396 ICLS3BK ソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780396

ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14780396 品番ICLS3BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

LEDランプ・電球型蛍光灯白熱球等お部屋やセードに合わせてお好きな電球(別売)と組合わせて使用することができます。

口金E26 定格消費電力(W)60まで×3灯 付属品ペンダントコードアジャスター 材質ABS樹脂 質量(g)約310 周波数(Hz)50/60 スイッチプルスイッチ コード長さ(m)約0.9 コード長さ(cm)約40 アズワン品番65-0526-70 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3灯 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×65×145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする