LDR7LWWE11D2 ハロゲン形LED 超広角 電球色 調光対応 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780536 LDR7LWWE11D2 ハロゲン形LED 超広角 電球色 調光対応 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780536 LDR7LWWE11D2 ハロゲン形LED 超広角 電球色 調光対応 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780536 LDR7LWWE11D2 ハロゲン形LED 超広角 電球色 調光対応 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780536

ハロゲン形LED 超広角 電球色 調光対応

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14780536 品番LDR7LWWE11D2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
口金E11 定格消費電力(W)7.0 定格電圧(V)100 本体寸法(mm)Φ50×66 本体質量(g)53 全光束(Lm)670 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.078 光源色電球色 アズワン品番65-0416-06 RoHS指令(10物質対応)対応 ビーム角度(°)60 電球の種類ハロゲン形LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14780536
2022-07-05
用途:
事務所の照明として
建設業・工事業

この価格で調光対応はとても有難いです。色々な種類がでることを期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする