YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の LED電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の T形LED電球
T形LED 40W形 E26
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14780579
品番
LDT5NG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
口金
E26
定格消費電力(W)
4.8
定格電圧(V)
100
仕様
調光非対応
本体寸法(mm)
Φ38×H108
本体質量(g)
48
全光束(Lm)
530
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
5000
定格入力電流(A)
0.088
光源色
昼白色
アズワン品番
65-0528-13
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED