YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の LED電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の T形LED電球
T形LED 60W形 E17
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14780597
品番
LDT8NGE17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
口金
E17
定格消費電力(W)
8.0
定格電圧(V)
100
仕様
調光非対応
本体寸法(mm)
Φ38×H107
本体質量(g)
46
全光束(Lm)
880
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
5000
定格入力電流(A)
0.134
光源色
昼白色
アズワン品番
65-0438-10
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED