LDT8NG T形LED 60W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780615 LDT8NG T形LED 60W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780615 LDT8NG T形LED 60W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780615 LDT8NG T形LED 60W形 E26 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 14780615

T形LED 60W形 E26

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14780615 品番 LDT8NG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
口金E26 定格消費電力(W)8.0 定格電圧(V)100 仕様調光非対応 本体寸法(mm)Φ38×H108 本体質量(g)48 全光束(Lm)880 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.134 光源色昼白色 アズワン品番65-0528-16 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14780606
2021-10-07
用途:
貸家の蛍光灯照明が暗くなったので交換した。
有限会社中央ビルド 様 (不動産業)

このT型LEDは種類が少なく、高額なので交換の度に困っておりました。
今回この商品を初めて使用しましたが、灯具へのフィット感も良く
明るさ、価格に大変満足しております。今後は全室の交換を検討しております。

対象商品:
14780615
2018-12-06
用途:
家の電球交換
教育・研究機関

スリムで明るく満足している。
このタイプがもっと他メーカーから出て値段が下がるといい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする