背面(ネイビーデニム)

KF92440-KS054 空調風神服 ショートスリーブジャケット(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14780949 KF92440-KS054 空調風神服 ショートスリーブジャケット(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14780949 KF92440-KS054 空調風神服 ショートスリーブジャケット(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14780949 KF92440-KS054 空調風神服 ショートスリーブジャケット(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14780949 KF92440-KS054 空調風神服 ショートスリーブジャケット(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14780949 KF92440-KS054 空調風神服 ショートスリーブジャケット(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14780949

空調風神服 ショートスリーブジャケット(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズL アッシュデニム 注文コード14780949 品番KF92440-KS054
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,600
この商品はサイズ・色など35種類から選べます 他の種類を見る

襟のメッシュから風が通る「ギガエアーシステム」デニムライクプリントのアウトドアスタイルウェア

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024) アッシュデニム サイズL 材質(本体)デュスポポリエステル100%・チタン加工 胸囲(cm)116 肩幅(cm)49 袖丈(cm)25 着丈(cm)69 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)フロント・脇:プラスチック 胸ポケット:コイル
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
14780949 KF92440-KS054 14762977 KF92440-KS052 空調風神服 ショートスリーブジャケット(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 空調風神服 ショートスリーブジャケット(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 1セット 20,980 税込23,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする