※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

冷温水循環ポンプ(鋳鉄製)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14781069 品番 32PBZ-2021A
参考基準価格(税別)¥97,800 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

モータフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢
軸受け部は外気と遮断しているため長寿命
冷却部は新設計のファンにより低騒音

口径A(Φmm)32(1 1/4B) モーター定格出力(W)200 定格電圧(V)100 周波数(Hz)50 揚程(m)7.8・4.6 流量(L/min)50・150 設置場所屋外設置可 質量(kg)15.0 定格電流(A)5.0 定格消費電力(W)395 液温範囲(℃)0〜90(清水) 揚水量(L/min)50・150 許容押込圧(kPa)200 モータープロテクター手動復帰

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする