※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

砲金製ラインポンプ(マグネットタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14781227 品番 PMG-71A
参考基準価格(税別)¥82,500 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

超静音化
PMG型はモータ内部に耐熱性樹脂を封入した全閉型。
軸受けは低騒音のボールベアリングを使用し、インペラはポンプケーシングと合わせて最適形状にしたことで30cm離れた場所で、30dbと従来ポンプの約15dbダウンしました。
水モレ追放通水部は、モータ部と直結しないマグネットカップリング方式のため水モレの心配がありません。
また、長期間停止後の再運転の場合も起動が容易です。
錆び対策
錆びの発生をなくすために、接水部のポンプシャフトはステンレス鋼(PBMはセラミック)、インペラは樹脂、ケーシングは青銅鋳物製にしています。
小型高性能
コンパクトタイプでしかも取付後サービス点検も簡単で、給湯回路の機器組み込み用としても最適です。

口径A(Φmm)25(1B) モーター定格出力(W)85 電圧(V)100 モーター電圧(V)100 周波数(Hz)50 モーター周波数(Hz)50 揚程(m)(50/60Hz)5・3 流量(L/min)38・60 設置場所屋内設置用 質量(kg)5.3 消費電力(W)140 液温範囲(℃)0〜90(清水) 許容押込圧(kPa)300以下 揚水量(L/min)(50Hz/60Hz)38・60
注意
※1時間あたり4回以上の発停があるご使用方法の場合、インペラ軸受部の早期消耗による起動不良が懸念されますのでご相談下さい。。
※「劣化した不凍液」や「低温でご使用の際に極端に粘度が上がる不凍液」でのご使用は、ポンプ回転不良や液モレの原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする