※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製ラインポンプ(マグネットタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14781263 品番 PBM-1521B
参考基準価格(税別)¥180,700 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

マグネットカップリング構造(シールレス)
液モレを追放。長寿命。
ステンレス製ケーシング高耐圧(0.75MPa)
ステンレスケーシングのマグネットポンプなので高耐圧0.75MPaを実現。
堅牢なステンレスケーシング、シールレス構造により 高耐圧で錆ない、清潔。

用途
温水循環(即出湯システムなどの給湯回路)
不凍液循環(床暖房などの冷暖房回路)
口径A(Φmm)20A(3/4B) 定格出力(W)120/200 定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 標準全揚程(m)/揚水量(L/min)(50Hz)5.1/27・4.3/53 標準全揚程(m)/揚水量(L/min)(60Hz)7.3/27・6.3/53 設置場所屋外用 材質(バックケーシング)SCS13、(ポンプシャフト・軸受ワッシャー)アルミナセラミック、(オーリング)EPDM、(マグネット)フェライト 質量(kg)12.0 消費電力(W)210/310 相数単相 液温範囲(℃)0〜90(清水) 材質(ケーシング)SCS13 材質(フランジ)SCS13 許容押込圧(kPa)750以下 材質(軸受)カーボン 材質(インペラ)変性P.P.O.ガラス30%
注意
※「劣化した不凍液」や「低温でご使用の際に極端に粘度が上がる不凍液」でのご使用は、ポンプ回転不良や液モレの原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする