用途温水循環(即出湯システムなどの給湯回路)
不凍液循環(床暖房などの冷暖房回路)
口径A(Φmm)25A(1B)定格出力(W)200定格電圧(V)100周波数(Hz)60標準全揚程(m)/揚水量(L/min)(50Hz)-標準全揚程(m)/揚水量(L/min)(60Hz)7/55・5/80設置場所屋外用材質(バックケーシング)SCS13、(ポンプシャフト・軸受ワッシャー)アルミナセラミック、(オーリング)EPDM、(マグネット)フェライト質量(kg)12.0消費電力(W)350相数単相液温範囲(℃)0~90(清水)材質(ケーシング)SCS13材質(フランジ)SCS13許容押込圧(kPa)750以下材質(軸受)カーボン材質(インペラ)変性P.P.O.ガラス30%