曜日別特売
15PWHG-2021B 砲金製カスケードポンプ 三相電機 14781297

砲金製カスケードポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格電圧(V)100
内容量1台注文コード14781297品番15PWHG-2021B
参考基準価格(税別)¥116,800販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

カスケード方式採用により高揚程を実現。
接液部は砲金製のため、ポンプから錆の発生がありません。

用途循環用、各種機器組込み用、小流用・高揚程を求められる用途に。口径1/2(Rc)モーター定格出力(W)200定格電圧(V)100周波数(Hz)50/60揚程(m)(50/60Hz)60/50流量(L/min)1.5/3.5・5.5/7.0設置場所屋内設置用質量(kg)9.8定格消費電力(W)(50/60Hz)400/495許容押込圧(kPa)100以下モータープロテクター自動復帰定格電流(A)(50/60Hz)2.3/5.8揚水量(L/min)(50Hz/60Hz)1.5・3.5/5.5・7.0
注意
※取扱い液の条件 雰囲気温度:0~60℃、使用液の温度範囲:0~40℃(清水)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする