砲金製カスケードポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14781306 品番 25PWHG-7513B
参考基準価格(税別)¥190,200 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

カスケード方式採用により高揚程を実現。
接液部は砲金製のため、ポンプから錆の発生がありません。

口径1(Rc) モーター定格出力(W)725 定格電圧(V)200 周波数(Hz)50/60 揚程(m)(50/60Hz)70/50 流量(L/min)14/28・28/42 設置場所屋内設置用 用途循環用、各種機器組込み用、小流用・高揚程を求められる用途に。 質量(kg)16.0 定格消費電力(W)(50/60Hz)1430/1890 許容押込圧(kPa)100以下 モータープロテクター自動復帰 定格電流(A)(50/60Hz)5.8/7.0 揚水量(L/min)(50Hz/60Hz)14・28/28・42
注意
※取扱い液の条件 雰囲気温度:0〜60℃、使用液の温度範囲:0〜40℃(清水)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする