※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

浅井戸用 自動ポンプ(鋳鉄製・全閉モータ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14781315 品番 PAZ-4033AR
参考基準価格(税別)¥187,200 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

定水量・定圧方式・・・ポンプの運転・停止を圧力スイッチと流量スイッチの併用で、定圧給水がえられます。
吐出口の選択が可能・・・3方向に吐出口を設けてありますので、設置場所により方向が選べます。
可変型圧力スイッチの採用・・・浅井戸用・受水槽用などの用途により、可変の圧力スイッチを組み込んでいます。(出荷時は、浅井戸用の低圧力側にセットしてあります。)
アキュームレーターの採用・・・アキュムレーターの改良により、封入ガスの透過を減少。外気を吸入しないので空気に接触せず衛生的です。
防寒装置・・・凍結防止ヒーターにて自動的に低温からポンプを守ります。
モータの軽量化・・・モータをアルミケース化することにより軽量化をはかりました。
樹脂製屋外カバーの採用・・・樹脂製の屋外カバーを用いて本体を水やほこりから守ります。又、錆の発生もありません。

口径A(Φmm)32 モーター定格出力(W)400 定格電圧(V)200 周波数(Hz)50 揚程(m)(吸上)浅井戸用:8、受水槽用:1、(押上)浅井戸用:13、受水槽用:20 揚水量(L/min)/全揚程(m)44/12 質量(kg)24 圧力スイッチ仕様浅井戸用:140〜180、受水槽用:210〜250(kPa) 設置場所屋外設置可 揚水量(L/min)46 使用温度常温(清水) 停止流量(L/min)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする