マグネットポンプ (ケミカル海水用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14781403 品番 PMD-4033B2X
参考基準価格(税別)¥126,400 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

高性能で省エネ
従来品に比べポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。
長寿命液モレなし
マグネットポンプは、軸封部のないポンプです。液モレの心配は一切なく、樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適し、小型機種から工業プロセス用の大型機種まで、その優れた性能と豊富な機種により幅広い分野で活躍しています。
液モレを完全に追放
マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液モレ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。
塩ビ配管用ユニオン標準装備
ネジ接続型専用のユニオン継手を付属しました。(13A、16Aはポンプ口径ネジ3/4Bに、20Aはポンプ口径1Bに接続可。耐熱温度0〜60℃)シール効果の高いOリングを使用し、ポンプと配管は簡単に付け外しできますのでメンテナンスが容易に行なえます。

用途
冷却水循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環
各種機械セット用・生け簀・海水プラント
水耕栽培・植物工場
口径JIS10K・フランジ40A アイフランジ付 定格出力(W)(50Hz/60Hz)250/400 電圧(V)三相200 モーター電圧(V)三相200 周波数(Hz)50/60 最大揚程(m)(50/60Hz)8.2/11.6 揚程(m)/揚水量(L/min)6/120・10/140 最大流量(L/min)250/300 使用液海水・化学液 液温範囲(℃)0〜60 質量(kg)17.0 消費電力(W)(50/60Hz)450・700 設置場所屋内設置用 許容押込圧(kPa)100以下 最大揚水量(L/min)(50Hz/60Hz)250・300
注意
※耐薬品性について
耐薬品性につきましては、事前にテストを行なうなど、使用目的に適するかどうかを確認してからご使用下さい。
※冷水ご使用時、必要に応じて保温材・断熱材を用い、結露対策を行なって下さい。
※取扱い液の条件 雰囲気温度:0〜40℃、使用液の温度範囲:0〜60℃、使用液の動粘度範囲:30mm2/sまで、比重:1.1以下
※異常圧、衝撃圧がかかる場合ポンプ部が破損することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする