自吸式マグネットポンプ(ケミカル海水用)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14781534 品番 PMDS-581B2M
参考基準価格(税別)¥61,800 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

超低騒音・超高効率
斬新な自吸構造の採用によりメーカー非自吸式の PMD型マグネットポンプ(自吸タンク配置前)とほぼ同等のポンプ効率および騒音値を維持し、超低音・超効率を実現。
液モレを完全追放
マグネットカップリング方式によるシールレス構造のため、ポンプの液モレ、腐食が無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。
取外し自在の自吸タンク
脱着自在な自吸タンク構造を採用。用途に応じて自吸・非自吸を選択できます。自吸式ポンプ(PMDS型)および非自吸式ポンプ(PMD型)への変更は容易に行なうことができますが、変更する場合はご相談下さい。
液体温度による最大自吸高さが低下しない
斬新な自吸構造により液体温度によるポンプの最大自吸高さが低下しません。

用途
海水循環・化学液(一部を除く)の循環
冷却循環・生け簀・海水プラント
水耕栽培・植物工場
吐出口径(Φmm)3/4B 口径(ユニオン継手)16A20A 吸引口径(Φmm)1B 定格出力(W)(50Hz/60Hz)40/60 定格電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 最大揚程(m)(50/60Hz)4.6/6.4 標準全揚程(m)/揚水量(L/min)(50Hz)3/25・4/16 標準全揚程(m)/揚水量(L/min)(60Hz)5/25・6/16 最大流量(L/min)33/39 使用液海水・化学液 液温範囲(℃)0〜60 質量(kg)4.9 消費電力(W)(50/60Hz)70/110 相数単相 設置場所屋内設置用 許容押込圧(kPa)100以下 高さ(m)(吹上)0.8 最大揚水量(L/min)(50Hz/60Hz)3-25・4-16/5-25・6-16
注意
※耐薬品性について
耐薬品性につきましては、事前にテストを行なうなど使用目的に適するかどうかを確認してからご使用下さい。
※冷水ご使用時、必要に応じて保温材・断熱材を用い、結露対策を行なって下さい。
※取扱い液の条件 雰囲気温度:0〜40℃、使用液の温度範囲:0〜60℃、使用液の動粘度範囲:30mm2/sまで、比重:1.1以下
※異常圧、衝撃圧がかかる場合ポンプ部が破損することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする