曜日別特売
PMHS-1513B2M 自吸式マグネットポンプ(ケミカル海水用)高揚程タイプ 三相電機 14781595

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自吸式マグネットポンプ(ケミカル海水用)高揚程タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
定格電圧(V)三相200
内容量1台注文コード14781595品番PMHS-1513B2M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥91,700販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

超低騒音・超高効率
斬新な自吸構造の採用によりメーカー非自吸式の PMD型マグネットポンプ(自吸タンク配置前)とほぼ同等のポンプ効率および騒音値を維持し、超低音・超効率を実現。
液モレを完全追放
マグネットカップリング方式によるシールレス構造のため、ポンプの液モレ、腐食が無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。
取外し自在の自吸タンク
脱着自在な自吸タンク構造を採用。用途に応じて自吸・非自吸を選択できます。自吸式ポンプ(PMDS型)および非自吸式ポンプ(PMD型)への変更は容易に行なうことができますが、変更する場合はご相談下さい。
液体温度による最大自吸高さが低下しない
斬新な自吸構造により液体温度によるポンプの最大自吸高さが低下しません。

用途
海水循環・化学液(一部を除く)の循環
冷却循環・生け簀・海水プラント
水耕栽培・植物工場
吐出口径(Φmm)3/4B口径(ユニオン継手)16A・20A吸引口径(Φmm)1B定格出力(W)(50Hz/60Hz)170/265定格電圧(V)三相200周波数(Hz)50/60最大揚程(m)(50/60Hz)14.5/20.5標準全揚程(m)/揚水量(L/min)(50Hz)8/32・12/22標準全揚程(m)/揚水量(L/min)(60Hz)10/39・16/27最大流量(L/min)40/45使用液海水・化学液液温範囲(℃)0~60質量(kg)8.5消費電力(W)(50/60Hz)215/330相数三相設置場所屋内設置用許容押込圧(kPa)100以下高さ(m)(吹上)1.3最大揚水量(L/min)(50Hz/60Hz)8-32・12-22/10-39・16-27
注意
※耐薬品性について
耐薬品性につきましては、事前にテストを行なうなど使用目的に適するかどうかを確認してからご使用下さい。
※冷水ご使用時、必要に応じて保温材・断熱材を用い、結露対策を行なって下さい。
※取扱い液の条件 雰囲気温度:0~40℃、使用液の温度範囲:0~60℃、使用液の動粘度範囲:30mm2/sまで、比重:1.1以下
※異常圧、衝撃圧がかかる場合ポンプ部が破損することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする