※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネットポンプ (ケミカル海水用)単相200Vタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)(50/60Hz)71・91 注文コード14781638 品番PMD-422B2M
参考基準価格(税別)¥42,900 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は消費電力など12種類から選べます 他の種類を見る

高性能で省エネ
長寿命液モレなし
液モレを完全に追放
豊富な機種
全閉屋内型モータ
塩ビ配管用ユニオン標準装備
ネジ接続型には専用のユニオン継手を付属しました。(13A、16Aはポンプ口径ネジ3/4Bに、20Aはポンプ口径1Bに接続可。耐熱温度0〜60℃)シール効果の高いOリングを使用し、ポンプと配管は簡単に付け外しできますのでメンテナンスが容易に行なえます。

用途
単相200V仕様
単相200V電源利用の設備用途に
冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環
各種機械セット用・生け簀・海水プラント
水耕栽培・植物工場
口径(ユニオン継手)VP-16 ねじ口径3/4B 定格出力(W)(50Hz/60Hz)35/45 電圧(V)単相200 モーター電圧(V)単相200 周波数(Hz)50/60 最大揚程(m)(50/60Hz)3.5/5.1 揚程(m)/揚水量(L/min)3/21・4/26 最大流量(L/min)35/42 使用液海水・化学液 液温範囲(℃)0〜60 質量(kg)3.4 消費電力(W)(50/60Hz)71・91 相数単相 設置場所屋内設置用 許容押込圧(kPa)100以下 最大揚水量(L/min)(50Hz/60Hz)35/42
注意
※耐薬品性について
耐薬品性につきましては、事前にテストを行なうなど、使用目的に適するかどうかを確認してからご使用下さい。
※冷水ご使用時、 必要に応じて保温材・断熱材を用い、結露対策を行なって下さい。
※取扱い液の条件 雰囲気温度:0〜40℃、使用液の温度範囲:0〜60℃、使用液の動粘度範囲:30mm2/sまで、比重:1.1以下
※スラリー液はポmプ寿命を低下させます。
※異常圧、衝撃圧がかかる場合ポンプ部が破損することがあります。
※ホース接続の製品には継手付属はございません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする