注意
※耐薬品性について
耐薬品性につきましては、事前にテストを行なうなど、使用目的に適するかどうかを確認してからご使用下さい。
※冷水 ご使用時、必要に応じて保温材・断熱材を用い、結露対策を行なって下さい。
※相フランジ、フランジパッキン、取付ボルトは付属しておりません。オプションフランジセット(別売)をお求め頂くか、または市販品(JIS 10K品)をお求め下さい。
※取扱い液の条件 雰囲気温度:0〜40℃、使用液の温度範囲:0〜60℃、使用液の動粘度範囲:30mm
2/sまで、比重:1.1以下
※スラリー液はポmプ寿命を低下させます。
※異常圧、衝撃圧がかかる場合ポンプ部が破損することがあります。