マグネットポンプ (ケミカル海水用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14781769 品番 PMD-37013B2Z-E3
参考基準価格(税別)¥552,600 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

高性能で省エネ
従来品に比べポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。
長寿命液モレなし
マグネットポンプは、軸封部のないポンプです。液モレの心配は一切なく樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適し、小型機種から工業プロセス用の大型機種まで、その優れた性能と豊富な機種により幅広い分野で活躍しています。
液モレを完全に追放
マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液モレ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。

用途
冷却水循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環
各種機械セット用・生け簀・海水プラント
水耕栽培・印刷機器・チラー
口径JIS10K・フランジ50A×40A モーター定格出力(kW)3.7 電圧(V)三相200 モーター電圧(V)三相200 周波数(Hz)60 最大揚程(m)38 揚程(m)/揚水量(L/min)32/120・22/400 最大流量(L/min)525 使用液海水・化学液 液温範囲(℃)0〜60 質量(kg)52.0 消費電力(W)3300 設置場所屋内設置用 許容押込圧(kPa)100以下 最大揚水量(L/min)525
注意
※耐薬品性について
耐薬品性につきましては、事前にテストを行なうなど、使用目的に適するかどうかを確認してからご使用下さい。
※冷水 ご使用時、必要に応じて保温材・断熱材を用い、結露対策を行なって下さい。
※相フランジ、フランジパッキン、取付ボルトは付属しておりません。オプションフランジセット(別売)をお求め頂くか、または市販品(JIS 10K品)をお求め下さい。
※取扱い液の条件 雰囲気温度:0〜40℃、使用液の温度範囲:0〜60℃、使用液の動粘度範囲:30mm2/sまで、比重:1.1以下
※スラリー液はポmプ寿命を低下させます。
※異常圧、衝撃圧がかかる場合ポンプ部が破損することがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする