※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製循環ポンプ PHSZ型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14781823 品番 PHSZ-4031A
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

全閉外扇屋外型モータ
全閉外扇屋外型モータを採用することでモータの耐久性がUPしました。

口径A(Φmm)40(1 1/2B) 定格電圧(V)100 周波数(Hz)50 揚程(m)12・9 設置場所屋外設置可(気温0〜40、湿度90%以下) 用途冷温水の循環、揚水ポンプ、各種機械セット用、一般給水 質量(kg)13.2 フランジポンプ:特殊(ステンレス) 定格電流(A)8.6 定格消費電力(W)700 電動機形式全閉外扇屋外型 液温範囲(℃)0〜80(清水) 構造(軸封)メカニカルシール 揚水量(L/min)80・150 許容押込圧(kPa)200 モーター定格出力(W)400 モータープロテクター手動復帰 材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
1人が参考にしています
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする