※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三相電機
三相電機の 陸上ポンプ
ステンレス製循環ポンプ PHSZ型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
14781866
品番
40PHSZ-7533A-E3
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
全閉外扇屋外型モータ
全閉外扇屋外型モータを採用することでモータの耐久性がUPしました。
口径A(Φmm)
40(1 1/2B)
定格電圧(V)
200
周波数(Hz)
50
揚程(m)
15・9.5
タイプ
IE3モーター付き
設置場所
屋外設置可(気温0〜40、湿度90%以下)
用途
冷温水の循環、揚水ポンプ、各種機械セット用、一般給水
質量(kg)
13.2
フランジ
ポンプ:特殊(ステンレス)
定格電流(A)
4.4
定格消費電力(W)
990
電動機形式
全閉外扇屋外型
液温範囲(℃)
0〜80(清水)
構造(軸封)
メカニカルシール
揚水量(L/min)
80・250
許容押込圧(kPa)
200
モーター定格出力(W)
750
モータープロテクター
手動復帰
材質(ポンプ部)
ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません