※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製循環ポンプ PH2型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14781893 品番 PH2-3/3AT5.4
参考基準価格(税別)¥148,200 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

全閉屋外型モータを使用
全閉外扇屋外型モータを採用することで、モータの耐久性がUPしました。
多段インペラ(2・3段)
ポンプ部の羽根車(インペラ)を50Hzは3段化、60Hzは2段化することで消費電力を上げず高揚程を実現。

用途
冷温水の循環・揚水
各種機械セット・一般給水
口径A(Φmm)25 モーター定格出力(W)400 定格電圧(V)200 周波数(Hz)50 揚程(m)23・18 流量(L/min)35・50 設置場所屋外設置可(気温0〜40、湿度90%以下) 質量(kg)14.2 フランジポンプ:特殊(ステンレス) 定格電流(A)2.3 定格消費電力(W)550 電動機形式全閉外扇屋外型 液温範囲(℃)0〜80(清水) 構造(軸封)メカニカルシール 揚水量(L/min)35・50 許容押込圧(kPa)200 モータープロテクター手動復帰 材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする