PH2-2/2AT6.4 ステンレス製循環ポンプ PH2型 三相電機 14781909

ステンレス製循環ポンプ PH2型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
周波数(Hz)60
定格電圧(V)200
揚程(m)23・18
揚水量(L/min)40・60
内容量1台注文コード14781909品番PH2-2/2AT6.4
参考基準価格(税別)¥148,200販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

全閉屋外型モータを使用
全閉外扇屋外型モータを採用することで、モータの耐久性がUPしました。
多段インペラ(2・3段)
ポンプ部の羽根車(インペラ)を50Hzは3段化、60Hzは2段化することで消費電力を上げず高揚程を実現。

用途
冷温水の循環・揚水
各種機械セット・一般給水
口径A(Φmm)25モーター定格出力(W)400定格電圧(V)200周波数(Hz)60揚程(m)23・18流量(L/min)40・60設置場所屋外設置可(気温0~40、湿度90%以下)質量(kg)13.5フランジポンプ:特殊(ステンレス)定格電流(A)2.2定格消費電力(W)601電動機形式全閉外扇屋外型液温範囲(℃)0~80(清水)構造(軸封)メカニカルシール揚水量(L/min)40・60許容押込圧(kPa)200モータープロテクター手動復帰材質(ポンプ部)ケーシング・羽根車・主軸(接液部):SUS304

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする