※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自給式ヒューガルポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 14782094 品番 80PSPZ-22023A-E3
参考基準価格(税別)¥333,400 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

超低騒音
ポンプ内の構造を改良することにより、全ての新シリーズにおいてメーカー従来品より超低騒音を実現。
高効率・省エネ
モータとポンプの一体最適化設計により、高効率・省エネを実現しました。
長寿命・高信頼性
接液部には耐蝕性に優れた材質を用い、ポンプケーシングには、鋳物(外郭)と樹脂(内部接液部)との一体化製品としたハイブリッド構造による高耐圧性と従来製品で構築した軸封部の構造により信頼性を向上しました。
高メンテナンス性
メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、シャフトを固定し易い構造であるため、メンテナンス性の向上を実現しました。

口径A(Φmm)80(3B) モーター定格出力(W)2200 定格電圧(V)200 周波数(Hz)50 揚程(m)吸上:5.0(清水20℃) 全揚程(m)14・10 流量(L/min)250・600 タイプIE3モーター付き 設置場所屋外設置可 質量(kg)37.0 定格電流(A)10.5 定格消費電力(W)2520 揚水量(L/min)250・600 許容押込圧(kPa)100以下 モータープロテクター手動復帰

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする