ターピー グランドバリアクロス-10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14782286 品番 GBC-10T3050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

高強力の糸と紫外線劣化防止効果を高めており長期使用が可能。
裏面にラミネートコーティングを施していますので、鉄製の杭のご使用を推奨します。

幅(m)3 長さ(m)50 ブラック 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.5 耐候年数(年)約10 用途耕作放棄地・遊休地の除草、雑草対策や住宅周りの雑草対策。大規模太陽光発電施設(メガソーラー)地基地内の雑草・防塵・防砂対策。 寸法(m)3×50 使用目的除草、雑草・防塵・防砂対策、雑草対策 質量(g/m2)140 引裂強度(N)タテ:450、ヨコ:330 遮光率(%)99.92 アズワン品番64-8536-83 引張強度(N/5cm)タテ:1250、ヨコ:1100
注意
※多少の縮みが出ますので、収縮を想定して、施行をお願い致します。
※60℃以上の高温環境下での使用は、クロスの耐久性が著しく低下する恐れがあります。
※有機リン系農薬(フェニトロチオン)や硫黄系農薬(硫黄燻蒸も含む)は、クロスの耐久性を著しく低下させますので使用しないで下さい。
※地下茎植物は生えてくる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする