OMPJ-150 ペンチ 高品質(JIS) モノタロウ 14782338 OMPJ-150 ペンチ 高品質(JIS) モノタロウ 14782338 OMPJ-150 ペンチ 高品質(JIS) モノタロウ 14782338 OMPJ-150 ペンチ 高品質(JIS) モノタロウ 14782338 OMPJ-150 ペンチ 高品質(JIS) モノタロウ 14782338

ペンチ 高品質(JIS)

(21件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 14782338 品番 OMPJ-150
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ペンチです。
軽量強靭、大変使いやすいペンチです。
独自開発による特殊鋼を使用していますので、切れ味と耐久性に優れています。
JIS規格に定められた、ペンチの基本形となる商品です。
くわえ部は、掴んだ物が滑りにくいギザ付形状になっています。

全長(mm)160 用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g)180 表面処理防錆 刃部硬度HRC57〜61 切断能力(Φmm) 鉄線2.2 切断能力(Φmm) 銅線3.0 バネ RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※電気の流れている物への切断は、絶対にしないでください。感電の恐れがあります。
※作業時は周りの安全を確かめてご使用ください。
※保護メガネ等を着用して作業をしてください。
※能力以上の使用はしないでください。
※本来の目的以外では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-02
用途:
ハードディスクの取り出しで使うつもりだったけど釘抜きにも使ってます
サービス業

元々はパソコンからハードディスクを取り出す際に使うつもりでいましたが、
釘の抜き方を紹介している動画を見たら、裏技を知ってしまい、
さびて頭が取れた釘を抜く用途で使うことになりました。
私が購入したペンチは大き目でゴツイので、
頭が取れた釘をしっかりペンチで掴み、
そのペンチの下にバールを突っ込み、
金づちでガンガン引っぱたいても、
安心感が半端なかったです。
ペンチでシッカリ掴むと、
原理的に釘の頭が存在しているのと同じになりますね。

2025-06-04
用途:
公共牧場の放牧地のバラ線修理
農・林・水産業

#16のバラ線や#14の針金の切断に使用しています。やはり(JIS)規格の製品は切れ味いいです。

2025-05-20
用途:
細い針金での締め付け

握り心地や力のかかり具合など問題なく使えます。良い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
14782338
2024-05-21
用途:
整備

普通のペンチ。210をもっているが、よりコンパクトなので購入。

対象商品:
14782347
2022-08-10
用途:
針金の締め付け

取りあえずと思って 買いました 番線等の締め付け 勿論 切る作業も 今まで使ってたメーカー品と変わりません お買い得でした JISマークもついてますし とても良かったです

対象商品:
14782347
2022-06-21
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

大きさも丁度いいしとても使いやすいと思います。あとは耐久性があれば
いいですね。

対象商品:
14782338
2022-04-26
用途:
主に針金など曲げる時
不動産業

やはり100均のものより滑らないし高齢でも使える。
物を直して長持ちさせたいのでこの出費は許容範囲。

対象商品:
14782356
2022-04-05
用途:
設置作業
クリエート 様

サイズ、切れ味も良く数日使用しましたが、刃こぼれ無く価格以上の品質でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする