導電性カラーマット

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)10000×600×2 注文コード14782688 品番F-761
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は寸法・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

作業台に合わせてカットしやすい導電性カラーマット
棚板やセル台の幅に合わせた寸法のため、現場でカットする手間を最小限に抑えられます。
照明の反射が少ないツヤ消し仕様。

モノタロウではこんなお得な商品も!
厚さ(mm)2 質量(kg)20.7 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)10000×600×2 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
注意
※アース線は付属しておりません。別途F-127またはF-27をお求めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする