KF92502-KS054 空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92502) サンエス 14783627 KF92502-KS054 空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92502) サンエス 14783627 KF92502-KS054 空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92502) サンエス 14783627 KF92502-KS054 空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92502) サンエス 14783627 KF92502-KS054 空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92502) サンエス 14783627 KF92502-KS054 空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92502) サンエス 14783627

空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92502)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズL 3ネイビー 注文コード14783627 品番KF92502-KS054
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,300
この商品はサイズ・色など35種類から選べます 他の種類を見る

首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。▲脇ファンで初フルハーネスに対応。

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024) 3ネイビー サイズL 胸囲(cm)116 肩幅(cm)46 着丈(cm)69 機能【1】機能脇ファン初フルハーネス対応【2】UVカット【3】遮熱 素材タフタ(チタン加工)ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする