KF92502-KS054 空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92502) サンエス 14783740 KF92502-KS054 空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92502) サンエス 14783740 KF92502-KS054 空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92502) サンエス 14783740 KF92502-KS054 空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92502) サンエス 14783740 KF92502-KS054 空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92502) サンエス 14783740 KF92502-KS054 空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92502) サンエス 14783740

空調風神服 チタン加工ベスト(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92502)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14783740 品番 KF92502-KS054
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。▲脇ファンで初フルハーネスに対応。

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024) 4ロイヤルブルー サイズ5L 胸囲(cm)144 肩幅(cm)54 着丈(cm)73 機能【1】機能脇ファン初フルハーネス対応【2】UVカット【3】遮熱 素材タフタ(チタン加工)ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする