KF92520G-KS054 空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92520G) サンエス 14784799 KF92520G-KS054 空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92520G) サンエス 14784799 KF92520G-KS054 空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92520G) サンエス 14784799 KF92520G-KS054 空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92520G) サンエス 14784799 KF92520G-KS054 空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92520G) サンエス 14784799 KF92520G-KS054 空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92520G) サンエス 14784799

空調風神服 フルハーネス用高視認半袖ブルゾン(5セル24Vジャパンモデル ななめハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)(KF92520G)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14784799 品番 KF92520G-KS054
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

より安全に!高視認安全服リニューアル!▲360 度反射材配置( 反射材は、3M を使用)▲脇ファン仕様▲背中にプリントが入れやすいラグラン風気路仕様▲フルハーネス対応

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9410PH ななめハイパワーファン24V5セル(2024) 30蛍光オレンジ サイズ3L 胸囲(cm)132 着丈(cm)72 機能【1】機能脇ファン使用【2】反射材使用【3】フルハーネス対応 裄丈(cm)53 素材オックス ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする