KF90450-KS055 空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14788561 KF90450-KS055 空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14788561 KF90450-KS055 空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14788561 KF90450-KS055 空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14788561 KF90450-KS055 空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14788561 KF90450-KS055 空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス 14788561

空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vジャパンモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 14788561 品番 KF90450-KS055
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

動きやすく、汗をかいても爽やかなワークブルゾン

セット内容RD9590PJリチウムイオンバッテリーセット24V(2024)&RD9420PH フラットハイパワーファン24V5セル(2024) 23ディープネイビー サイズ4L 胸囲(cm)140 肩幅(cm)58 袖丈(cm)58 着丈(cm)70 素材ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする